HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5YHN0 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 2000ml - 6 kpl pakkaus | AE7HHE

APPROVED VENDOR 5YHN0 Erlenmeyer-pullo, kapea kaula, 2000 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HHE Malli: 5YHN0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErlenmeyerpullo, kapea kaula
Koko2000mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot500mL
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.61
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5YHL5 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 50 ml - 12 kpl pakkaus | AE7HGZ 5YHL550mL10mL€34.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHL6 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 100ml - pakkaus 12 | AE7HHA 5YHL6100mL20ml€39.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHL7 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 250ml - pakkaus 12 | AE7HHB 5YHL7250mL50ml€56.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHL8 Erlenmeyer-pullon kapea kaula 500ml - pakkaus 12 | AE7HHC 5YHL8500mL100ml€83.37
HYVÄKSYTY VENTOR 5YHL9 Erlenmeyer Flask Narrow Neck 1000ml - Pack Of 6 | AE7HHD 5YHL91000mL100ml€58.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHN0 Erlenmeyer-pullo, kapea kaula, 2000 ml - 6 kpl pakkaus
€108.44 / yksikkö