Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHA6 dekantterilasin korkea muotoinen lasi 600ml - 6 kpl pakkaus AE7HEU

APPROVED VENDOR 5YHA6 Beaker Tall Form Glass, 600 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HEU Malli: 5YHA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasi, korkea muoto
Koko600mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot100ml
Korkeus165mm
MateriaaliLasi
Dia ulkopuolella.80 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaatoputki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHA1 dekantterilasi, korkeamuotoinen lasi 50 ml - pakkaus 12 | AE7HEN 5YHA150mL10mL67mm40mm€39.69
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHA2 dekantterilasin korkea muotoinen lasi 100ml - pakkaus 12 | AE7HEP 5YHA2100mL20ml88mm45mm€44.03
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHA3 Dekantterilasi Korkea Lasi 150ml - Pakkaus 12 | AE7HEQ 5YHA3150mL25ml100mm53mm€54.71
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHA4 -kankaan pitkä muotoinen lasi 250ml - pakkaus 12 | AE7HER 5YHA4250mL50ml122mm60mm€67.33
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHA5 dekantterilasin korkea muotoinen lasi 400ml - pakkaus 12 | AE7HET 5YHA5400mL50ml138mm70mm€84.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 5YHA7 Beaker Tall Form Glass 800ml - Pakkaus 6 | AE7HEV 5YHA7800mL100ml178mm90mm€70.70
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5YHA8 dekantterilasi, korkeamuotoinen lasi 1000 ml - pakkaus 6 | AE7HEW 5YHA81000mL100ml195mm100mm€90.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5YHA6 Beaker Tall Form Glass, 600 ml - 6 kpl pakkaus
€61.07 / yksikkö