Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5XA46 Aseta asennustyökalu 3/4 7/8 M20 M22 | AE7DRB

APPROVED VENDOR 5XA46 Insertin asennustyökalu 3/4 7/8 M20 M22

Varastossa
Tuote: AE7DRB Malli: 5XA46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliTeräs
Käytä sisäisen langan koon kanssa3/4 ", 7/8", M20, M22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA46 Insertin asennustyökalu 3/4 7/8 M20 M22
€69.35 / yksikkö