Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5XA35 Threaded Insert M10X1.25Mm, 5PK | AE7DQP

APPROVED VENDOR 5XA35 kierreliitos M10X1.25Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7DQP Malli: 5XA35

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko12.80mm
Ulkokierteen kokoM14 x 1.50
AsennusTyökalu 5XA43
Sisäisen langan luokka6H
Sisäisen langan kokoM10 x 1.25
Pituus14 "
MateriaaliMusta fosfaattiteräs
Min. Täysi langan syvyys15.5mm
Napauta KootM14 x 1.5mm
Kiertyyppimetrinen
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiOhut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (6G)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA35 kierreliitos M10X1.25Mm, 5PK
€61.06 /pakkaus