Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5XA12 Kierreliittimen lukitus 7/16-20, 10PK | AE7DPP

APPROVED VENDOR 5XA12 Kierreliittimen lukitus 7/16-20, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7DPP Malli: 5XA12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko33 / 64 "
Ulkokierteen koko9 / 16-12
AsennusTyökalu 5XA43
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko7 / 16-20
Pituus0.62 "
MateriaaliMusta fosfaattiteräs
Min. Täysi langan syvyys0.62 "
Napauta Koot9 / 16-12
KiertyyppiUNF
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiOhut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA12 Kierreliittimen lukitus 7/16-20, 10PK
€76.19 /pakkaus