HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUE6 Tuulilasin polyeteeni 4 x 165 jalkaa AE7CDX

APPROVED VENDOR 5WUE6 tuulilasi polyeteeni 4 x 165 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7CDX Malli: 5WUE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€459.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulilasi
VäriRusketus
Korkeus4ft.
Pituus165ft.
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5WUE5 Tuulilasi Polyeteeni 4 x 165 jalkaa | AE7CDW 5WUE5Musta€459.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUE6 tuulilasi polyeteeni 4 x 165 jalkaa
€459.18 / yksikkö