HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5WUE5 Tuulilasi Polyeteeni 4 x 165 jalkaa | AE7CDW

APPROVED VENDOR 5WUE5 tuulilasi polyeteeni 4 x 165 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7CDW Malli: 5WUE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€459.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulilasi
VäriMusta
Korkeus4ft.
Pituus165ft.
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.695
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUE6 Tuulilasin polyeteeni 4 x 165 jalkaa AE7CDX 5WUE6Rusketus€459.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUE5 tuulilasi polyeteeni 4 x 165 jalkaa
€459.18 / yksikkö