HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WTX8 Tarpe Heavy Duty Vinyyli 16 x 20 Jalkaa | AE7BZD

APPROVED VENDOR 5WTX8 Tarpe Heavy Duty -vinyyli 16 x 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7BZD Malli: 5WTX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp
VäriMusta
Leikkaa koko16 x 20 jalkaa
Valmis koko15 jalkaa 2 "x 19 jalkaa 6"
läpiviennitMessinki
SaumaKuumasaumattu
Tarp materiaaliVinyyli
Paksuus20 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.325
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeikkaa kokoValmis kokoSaumaPaksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJ56 Laminoitu vinyyliväline, 6 x 8 jalkaa, musta/vihreä | AC4EXZ 2ZJ56Musta / vihreä6 x 8 jalkaa5 jalkaa 6 "x 7 jalkaa 6"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€80.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJ57 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 6x10 jalkaa | AC4EYA 2ZJ57Musta / vihreä6 x 10 jalkaa5ft. 6 "x 9ft. 6"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€95.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJ58 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 10x10 jalkaa | AC4EYB 2ZJ58Musta / vihreä10 x 10 jalkaa9 jalkaa 4 "x 9 jalkaa 6"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€158.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJ59 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 10x12 jalkaa | AC4EYC 2ZJ59Musta / vihreä10 x 12 jalkaa9 jalkaa 6 "x 11 jalkaa 4"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€184.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJ60 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 12x16 jalkaa AC4EYD 2ZJ60Musta / vihreä12 x 16 jalkaa11 jalkaa 4 "x 15 jalkaa 6"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€183.12
Hyväksytty myyjä 2ZJ61 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 16x20 jalkaa AC4EYE 2ZJ61Musta / vihreä16 x 20 jalkaa15 jalkaa 2 "x 19 jalkaa 6"Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€458.89
Hyväksytty myyjä 2ZJ62 Tarp Nylon Vinyl Laminoitu musta / vihreä 20x20 jalkaa AC4EYF 2ZJ62Musta / vihreä20 x 20 jalkaa19 jalkaa x 19 jalkaa 6 "Ommeltu, vahvistettu Boltropella15 milj.€585.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WTX8 Tarpe Heavy Duty -vinyyli 16 x 20 jalkaa
€574.94 / yksikkö