Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLH2 vasaran vapautustappi Oikea käsi | AE7BGU

APPROVED VENDOR 5WLH2 vasaran vapautustappi Oikea käsi

Varastossa
Tuote: AE7BGU Malli: 5WLH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran vapautustappi, oikea käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8431499085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WLH1 vasaran vapautustappi vasen käsi | AE7BGT 5WLH1Vasaran vapautustappi, vasen käsi€62.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLH2 vasaran vapautustappi Oikea käsi
€58.83 / yksikkö