Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5WLG1 -vasaran liukuva akseli AE7BGG

APPROVED VENDOR 5WLG1 vasaran liukuakseli

Varastossa
Tuote: AE7BGG Malli: 5WLG1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran liukuva akseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8431499085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WLG7 -vasaranjalka, 4 tuumaa kartiomainen AE7BGN 5WLG7Vasaran jalka, 4 ", kapeneva€292.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WLG1 vasaran liukuakseli
€162.20 / yksikkö