HYVÄKSYTTY VENDOR 5VFY7 VCI -vaahdon aiheuttaja 10 x 10 - PK250 | AE6VMW

APPROVED VENDOR 5VFY7 VCI-vaahtolähettimet 10" x 10" - PK250

Varastossa
Tuote: AE6VMW Malli: 5VFY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,044.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVCI-emitterilevyt
VäriOff White
Korkeus1 / 4 "
Pituus10 "
Paksuus1 / 4 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5VFY7 VCI-vaahtolähettimet 10" x 10" - PK250
€1,044.75 / yksikkö