HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5URV0 Lämpöaktivoidut kutistusnauhat 192 L - 5000 kpl AE6REQ

APPROVED VENDOR 5URV0 lämpöaktivoidut kutistenauhat 192 L - 5000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6REQ Malli: 5URV0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoidut kutistushihnat
VäriPoista valinta
Pituus192mm
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 10% MD
Paksuus2 milj.
käytätTamper Evident Seal Deli-Pack -säiliöissä
Leveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.102
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5URV1 Lämpöaktivoidut kutistusnauhat 192 L - 5000 kpl AE6RER 5URV1Clear / Red Print€363.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URV0 lämpöaktivoidut kutistenauhat 192 L - 5000 kpl pakkaus
€324.07 / yksikkö