HYVÄKSYTTY Myyjä 5URU8 Kutistepistooli propaani | AE6REN

APPROVED VENDOR 5URU8 Kutistepistooli Propaani

Varastossa
Tuote: AE6REN Malli: 5URU8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,738.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutistepistooli
VirtalähdePropaani
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue600 astetta 1000 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpötila Lukko (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URU8 Kutistepistooli Propaani
€1,738.35 / yksikkö