Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5URG5 -digitaalinen äänitasomittari, AC-painotettu AE6RBJ

APPROVED VENDOR 5URG5 digitaalinen äänitasomittari AC painotettu

Varastossa
Tuote: AE6RBJ Malli: 5URG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen äänitasomittari
tarkkuus+/- 1.5 dB
SisäänrakennettuData Logger
dB-alue30 ja 130
näyttöDigitaalinen LCD-pylväsdiagrammi
Taajuusalue31.5 - 8000 Hz
Taajuuden painotusA ja C
Impedanssi350 ohmia +/- 20% @ 23 astetta C.
liitäntäRelelähtö
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaNopea hidas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9027804590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöVasteaikaHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5URG3 Digitaalinen äänitasomittari A Painotettu | AE6RBG 5URG3+/- 3.5 dB2000 XNUMX LCD-näyttöNopea€178.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 5URG4 -digitaalinen äänitasomittari C painotettu | AE6RBH 5URG4+/- 3.5 dB2000 XNUMX LCD-näyttöNopea€163.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URG5 digitaalinen äänitasomittari AC painotettu
€576.41 / yksikkö