Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5URG1 -valomittari 0 - 2000fc 0 - 20000 Lux | AE6RBE

APPROVED VENDOR 5URG1 valomittari 0 - 2000fc 0 - 20000 luksia

Varastossa
Tuote: AE6RBE Malli: 5URG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt mittari
tarkkuus+ /-3%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
TiedonkeruuKyllä
näyttönestekidenäyttö
liitäntäUSB
mittausalue0 - 2,000 0 FC, 20,000 - XNUMX XNUMX Lux
Min./Max. MuistiKyllä
päätöslauselma0.001 Fc tai 0.01 Lux

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9027501000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttömittausaluepäätöslauselmaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5URG0 -valomittari 0 - 4000 Fc 0 - 40000 Lux | AE6RBD 5URG0+ /-5%Taustavalaistu LCD0-4000 0 FC, 40,000-XNUMX XNUMX Lux0.1 Fc tai 0.1 Lux€267.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URG1 valomittari 0 - 2000fc 0 - 20000 luksia
€220.21 / yksikkö