Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5URG0 -valomittari 0 - 4000 Fc 0 - 40000 Lux | AE6RBD

APPROVED VENDOR 5URG0 valomittari 0 - 4000 Fc 0 - 40000 luksia

Varastossa
Tuote: AE6RBD Malli: 5URG0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt mittari
tarkkuus+ /-5%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
TiedonkeruuN / A
näyttöTaustavalaistu LCD
mittausalue0-4000 0 FC, 40,000-XNUMX XNUMX Lux
Min./Max. MuistiVain Max
päätöslauselma0.1 Fc tai 0.1 Lux

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9027501000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttömittausaluepäätöslauselmaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5URG1 -valomittari 0 - 2000fc 0 - 20000 Lux | AE6RBE 5URG1+ /-3%nestekidenäyttö0 - 2,000 0 FC, 20,000 - XNUMX XNUMX Lux0.001 Fc tai 0.01 Lux€220.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5URG0 valomittari 0 - 4000 Fc 0 - 40000 luksia
€267.58 / yksikkö