Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5UGX3 Liitin Flex Conduit 90 Degree 2 In | AE6PKN

APPROVED VENDOR 5UGX3 liitin Flex putki 90 astetta 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6PKN Malli: 5UGX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava metallijohdinliitin
Kaapelin aukko Max. (Sisään.)2.015
Kaapelin avaus min. (Sisään.)1.975
Putken koko2"
EristettyKyllä
Eristys tyyppipolypropeeni
Poistokoko (tuumaa)2.55
MateriaaliPainevalettu sinkki
NPT-koko2 sisään.
Alaluokkakyynärpäät
Tyyppi90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8547900030
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Purista puristinta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5UGX3 liitin Flex putki 90 astetta 2 tuumaa
€44.18 / yksikkö