Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TXC0 Banaanitulppa suorakulmainen 1000vac punainen | AE6MCP

APPROVED VENDOR 5TXC0 banaanipistoke oikea kulma 1000vac punainen

Varastossa
Tuote: AE6MCP Malli: 5TXC0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBanaanitulppa, suorakulmainen
Rungon materiaaliMessinki
Väripunainen
YhteystiedotNikkelipinnoitettu messinki
Kädessä pidettävä jännite1000VAC
EristysmateriaaliPolymeeri
Maks. Vahvistimet10
Käyttölämpötila.14-176 astetta F
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXC0 banaanipistoke oikea kulma 1000vac punainen
€4.69 / yksikkö