Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TWZ3 -sidontatappi 33vac / 70vdc punainen | AE6MBW

APPROVED VENDOR 5TWZ3 sidontatolppa 33vac/70vdc punainen

Varastossa
Tuote: AE6MBW Malli: 5TWZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova viesti
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Väripunainen
Ota yhteyttä FinishNikkelipinnoitettu
YhteystiedotMessinki
Kädessä pidettävä jännite33VAC / 70VDC
Handsfree-jännite1200VAC
EristysmateriaaliSilikonikumi
Pituus2"
Maks. Vahvistimet15
Käyttölämpötila.Jopa 239 astetta F
JousimateriaaliTeräs
Langan koko0.092 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TWZ2 -sidontatappi 33vac / 70vdc musta | AE6MBV 5TWZ2Musta€10.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TWZ3 sidontatolppa 33vac/70vdc punainen
€18.28 / yksikkö