Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TUL2 -neulaventtiili 1/4 tuuman Npt 600 Psi messinki | AE6LGV

APPROVED VENDOR 5TUL2 neulaventtiili 1/4 tuuman Npt 600 Psi messinki

Varastossa
Tuote: AE6LGV Malli: 5TUL2
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
€19.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
SäätönuppiMessinki
elinMessinki
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Maks. Käyttö PSI600
Maks. Lämpötila300-astetta F
Poistoportti1 / 4 "NPT
Painealue600 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallielinMaks. Käyttö PSIMaks. LämpötilaPainealueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUL9 Neulaventtiili 1/4 tuumaa Npt 5000 Psi Ss AE6LHC 5TUL9316 Ruostumaton teräs5000500-astetta F5000 psi€70.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL2 neulaventtiili 1/4 tuuman Npt 600 Psi messinki
€19.53 / yksikkö