Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPP3 Pegboard Bin Kit 3 x 4-1 / 8 x 7-3 / 8 - 24 kpl pakkaus | AE6KVR

APPROVED VENDOR 5TPP3 Pegboard Bin Kit 3 x 4-1/8 x 7-3/8 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6KVR Malli: 5TPP3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-astia
VäriKeltainen
Syvyys7.375 "
Korkeus3"
MateriaaliKumi / teräs
TyyppiLukitustyyli
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPP2 Pegboard Bin Kit 3 x 4-1 / 8 x 5-3 / 8 - 24 kpl pakkaus | AE6KVQ 5TPP25.375 "3"4.12 "€96.18
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TPP4 Pegboard Bin Kit 5 x 11 x 10-7 / 8 - 6 kpl pakkaus | AE6KVT 5TPP410.875 "5"11 "€71.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPP3 Pegboard Bin Kit 3 x 4-1/8 x 7-3/8 - 24 kpl pakkaus
€115.34 / yksikkö