Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5RWL9 -imusiivilä 9.5 Halkaisija 1.5 Npsm Ylimmät pyöreät rei'itykset | AE6GVT

APPROVED VENDOR 5RWL9 imusiivilä 9.5 halkaisija 1.5 Npsm ylhäällä pyöreä rei'itys

Varastossa
Tuote: AE6GVT Malli: 5RWL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImusihti
Halkaisija9.5 "
ToimintoEstää suurten sedimentin, jäteveden, mudan tai kiinteiden hiukkasten pääsyn viemäripumppujen imusatamaan
Korkeus2.125 "
Tuloaukko1-1 / 2 "NPSM
MateriaaliTeräs
Avaus3 / 8 "
Platingsinkki
TyyppiYläosan pyöreät rei'itykset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMateriaaliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWJ6 Imusihti 1-5 / 8 Halkaisija 3/4 Npsm Sivurei'itykset | AE6GUU 5RWJ61.625 "6.25 "3/4 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€17.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWJ7 Imusihti 1-5 / 8 Halkaisija 3/4 Ght Sivureikä | AE6GUV 5RWJ71.625 "6.25 "3/4 "GHTTeräsSivupyöreät rei'itykset€19.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWJ8 Imusihti 1-5 / 8 Halkaisija 1 Npsm Sivurei'itykset | AE6GUW 5RWJ81.625 "6.25 "1 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€18.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWK0 Imusihti 2.25 Halkaisija 1.5 Npsm sivureiät | AE6GUY 5RWK02.25 "6.5 "1-1 / 2 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€19.70
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5RWK2 Imusiivilä 2.75 Dia 2 Npsm sivurei'itykset | AE6GVA 5RWK22.75 "6.5 "2 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€21.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 5RWK4 Imusihti 3-3 / 8 Halkaisija 2.5 Npsm Sivurei'itykset | AE6GVC 5RWK43.375 "9.5 "2-1 / 2 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€17.43
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5RWK6 Imusiivilä 4 Halkaisija 3 Npsm sivupyöreät reiät | AE6GVE 5RWK64"9.5 "3 "NPSMTeräsSivupyöreät rei'itykset€26.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5RWL9 imusiivilä 9.5 halkaisija 1.5 Npsm ylhäällä pyöreä rei'itys
€50.41 / yksikkö