Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5RMF7 Type T -anturin jatke mini 10 jalkaa | AE6FRB

APPROVED VENDOR 5RMF7 Type T -anturin jatke mini 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE6FRB Malli: 5RMF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin T termoelementin anturin jatke
AnturiliitinMini
Vaijerin pituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5RMF7 Type T -anturin jatke mini 10 jalkaa
€27.29 / yksikkö