Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTK4 Petri Dish polystyreeni 212ml - pakkaus 12 | AE6CFT

APPROVED VENDOR 5PTK4 petrimalja polystyreeni 212 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CFT Malli: 5PTK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri Dish
Mitat120 x 21 mm
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus212 ml
Tilavuus212 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitattilavuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTK0 Petri Dish Polystyrene 41ml - Pakkaus 12 | AE6CFN 5PTK060 x 16 mm41mL€6.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTK2 Petri Dish Polystyrene 92ml - Pakkaus 12 | AE6CFQ 5PTK2-92 ml€10.08
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTK3 Petri Dish Polystyrene 160ml - Pakkaus 12 | AE6CFR 5PTK3100 x 20 mm160 ml€8.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTK4 petrimalja polystyreeni 212 ml - 12 kpl pakkaus
€14.33 / yksikkö