Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTD0 -mittauspipetti B-luokan lasi 2ml - pakkaus 12 | AE6CDP

APPROVED VENDOR 5PTD0-mittauspipetti, luokan B lasi, 2 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CDP Malli: 5PTD0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapipetti, luokka B
Väri VäriMusta
Koko2.0mL
luokkaB
Valmistumisen alaosastot0.1mL
Pituus330mm
MateriaaliLasi
Toleranssi0.025ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaValmistumisen alaosastoteräPituusToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTA3 -mittauspipetti, lasi, 0.1 ml - pakkaus 12 | AE6CCW 5PTA30.1mLA0.001mLMittapipetti, luokka A330mm0.003ml€70.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTA4 -mittauspipetti A lasi 0.2 ml - pakkaus 12 | AE6CCX 5PTA40.2mLA0.002mLMittapipetti, luokka A330mm0.004ml€66.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTA5 -mittauspipetti A lasi 0.5 ml - pakkaus 12 | AE6CCY 5PTA50.5mLA0.005mLMittapipetti, luokka A330mm0.005ml€50.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTA6 -luokan A-asteen mittauspipetti 1 ml - pakkaus 12 | AE6CCZ 5PTA61.0mLA0.01mLMittapipetti, luokka A330mm0.008ml€69.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTA7 -luokan A-asteen mittauspipetti 1 ml - pakkaus 12 | AE6CDA 5PTA71.0mLA0.10mLMittapipetti, luokka A330mm0.008ml€52.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTA8 -luokan A-asteen mittauspipetti 2 ml - pakkaus 12 | AE6CDB 5PTA82.0mLA0.02mLMittapipetti, luokka A330mm0.012ml€48.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTA9 -luokan A-asteen mittauspipetti 2 ml - pakkaus 12 | AE6CDC 5PTA92.0mLA0.10mLMittapipetti, luokka A330mm0.01ml€58.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTD0-mittauspipetti, luokan B lasi, 2 ml - 12 kpl pakkaus
€39.11 / yksikkö