HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTA0 -luokan B mittalasi 500 ml - 4 kpl pakkaus | AE6CCT

APPROVED VENDOR 5PTA0 mittapullo, luokan B lasi, 500 ml - 4 kpl pakkaus

Tuote: AE6CCT Malli: 5PTA0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo, luokka B
Koko500mL
VäriPoista valinta
MateriaaliLasi
Tulpan koko19/19
Toleranssi0.5ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PRZ1 mittapullo, luokka A 1000 ml - 2 kpl pakkaus | AE6CCF 5PTA0 5PRZ11000mLMittapullo, luokka A0.40ml€42.54
HYVÄKSYTY VENDOR 5PRZ3 Volumetric Flask Class B Glass 5ml - 12 kpl: n pakkaus | AE6CCH 5PRZ35mLMittapullo, luokka B0.04ml€54.19
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ4 -lasipullo, luokan B lasi 10 ml - pakkaus 12 | AE6CCJ 5PRZ410mLMittapullo, luokka B0.04ml€40.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ5 -mittapullo, luokan B lasi 25ml - pakkaus 12 | AE6CCK 5PRZ525mLMittapullo, luokka B0.06ml€44.94
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ6 -luokan B mittalasi 50 ml - pakkaus 12 | AE6CCL 5PRZ650mLMittapullo, luokka B0.1ml€44.94
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5PRZ7, tilavuuspullo, luokka B, lasi 100 ml - 8 kpl | AE6CCM 5PRZ7100mLMittapullo, luokka B0.2ml€48.77
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ8 -luokan B mittalasi 200 ml - 6 kpl pakkaus AE6CCN 5PRZ8200 ml.Mittapullo, luokka B0.3ml€50.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTA0 mittapullo, luokan B lasi, 500 ml - 4 kpl pakkaus