Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ5 -mittapullo, luokan B lasi 25ml - pakkaus 12 | AE6CCK

APPROVED VENDOR 5PRZ5 mittapullo, luokan B lasi, 25 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CCK Malli: 5PRZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo, luokka B
Koko25mL
VäriPoista valinta
MateriaaliLasi
Tulpan koko10/13
Toleranssi0.06ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PRZ1 mittapullo, luokka A 1000 ml - 2 kpl pakkaus | AE6CCF 5PTA0 5PRZ11000mLMittapullo, luokka A0.40ml€42.54
HYVÄKSYTY VENDOR 5PRZ3 Volumetric Flask Class B Glass 5ml - 12 kpl: n pakkaus | AE6CCH 5PRZ35mLMittapullo, luokka B0.04ml€54.19
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ4 -lasipullo, luokan B lasi 10 ml - pakkaus 12 | AE6CCJ 5PRZ410mLMittapullo, luokka B0.04ml€40.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ6 -luokan B mittalasi 50 ml - pakkaus 12 | AE6CCL 5PRZ650mLMittapullo, luokka B0.1ml€44.94
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5PRZ7, tilavuuspullo, luokka B, lasi 100 ml - 8 kpl | AE6CCM 5PRZ7100mLMittapullo, luokka B0.2ml€48.77
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PRZ8 -luokan B mittalasi 200 ml - 6 kpl pakkaus AE6CCN 5PRZ8200 ml.Mittapullo, luokka B0.3ml€50.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTA0 -luokan B mittalasi 500 ml - 4 kpl pakkaus | AE6CCT 5PTA0500mLMittapullo, luokka B0.5ml-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PRZ5 mittapullo, luokan B lasi, 25 ml - 12 kpl pakkaus
€44.94 / yksikkö