HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5PAV2 Neliömäinen pistoke 1/2 tuuman Mnpt | AE4ZYC

APPROVED VENDOR 5PAV2 Neliömäinen pistoke 1/2 tuumaa Mnpt

Tuote: AE4ZYC Malli: 5PAV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka300
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenVankka
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkarakentaminenMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU86 neliönpäätulppa 2-1 / 2 tuuman tuotelinja | AC3VUT 2WU86150Täyte300 psi @ 150 astetta F2.5 "150 psi-20 - 366 astetta F€10.11
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2WU87 Neliömäinen tulppa, 3 tuumaa Mnpt | AC3VUU 2WU87150Täyte300 psi @ 150 astetta F3"150 psi-20 - 366 astetta F€14.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU88 neliönpäätulppa 4 tuuman Mnpt | AC3VUV 2WU88150Täyte300 psi @ 150 astetta F4"150 psi-20 - 366 astetta F€51.94
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5P540 Neliömäinen tulppa 1/8 tuumaa Mnpt | AE4YYX 5P540150Täyte300 psi @ 150 astetta F1 / 8 "150 psi-20 - 366 astetta F€1.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P541 Neliöpistoke 1/4 tuuman Mnpt | AE4YYY 5P541150Täyte300 psi @ 150 astetta F1 / 4 "150 psi-20 - 366 astetta F€1.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P542 Neliöpistoke 3/8 tuuman Mnpt | AE4YYZ 5P542150Täyte300 psi @ 150 astetta F3 / 8 "150 psi-20 - 366 astetta F€1.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P543 Neliöpistoke 1/2 tuuman Mnpt | AE4YZA 5P543150Täyte300 psi @ 150 astetta F1 / 2 "150 psi-20 - 366 astetta F€1.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAV2 Neliömäinen pistoke 1/2 tuumaa Mnpt