Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P999 Nänni 1/8 tuumaa 10 tuumaa sinkitty teräs | AE4ZTY

APPROVED VENDOR 5P999 Nippa 1/8 tuuman 10 tuuman galvanoitu hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AE4ZTY Malli: 5P999

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus10 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 8 "
Aikataulu40
TyyppiSähköinen vastushitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P988 Nänni 1/8 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE4ZTL 5P9881.5 "€3.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P989 Nänni 1/8 tuumaa 2 tuumaa sinkitty teräs | AE4ZTM 5P9892"€3.79
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5P990 Nippa 1/8 tuumaa 2-1/2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE4ZTN 5P9902.5 "€4.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P991 Nänni 1/8 tuumaa 3 tuuman sinkitty teräs | AE4ZTP 5P9913"€4.70
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5P992 Nippa 1/8 tuumaa 3-1/2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE4ZTQ 5P9923.5 "€5.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P993 Nänni 1/8 tuumaa 4 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE4ZTR 5P9934"€6.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P994 Nänni 1/8 tuumaa 4-1 / 2 tuumaa sinkittyä hitsattua terästä | AE4ZTT 5P9944.5 "€3.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P999 Nippa 1/8 tuuman 10 tuuman galvanoitu hitsattu teräs
€21.11 / yksikkö