Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0150.450A42 Ruostumaton teräs tähtinuppi 3 / 8-16 luonnon kiillotettu | AE9GVE 6JRX1

KIPP K0150.450A42 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi 3/8-16 luonnonkiillotettu

Varastossa
Tuote: AE9GVE Malli: K0150.450A42Ristiviite: 6JRX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu nuppi
VäriLuonnollinen kiillotettu
Halkaisija1.99 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Nupin tyyppiTähti Grip
Kokonaiskorkeus1.26
TyyliStyle D
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiStyle D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0150.250CO2 Ruostumaton teräs tähtinuppi 3 / 8-16 luonnon kiillotettu | AE9GUM 6JRV5 K0150.250CO2Tyyli BTyyli B€28.39
KIPP K0150.350CO2 Ruostumaton teräs tähtinuppi 3 / 8-16 luonnon kiillotettu | AE9GUW 6JRW3 K0150.350CO2Style CStyle C€33.17
KIPP K0150.550A42 Ruostumaton teräs tähtinuppi 3 / 8-16 luonnon kiillotettu | AE9GVN 6JRX9 K0150.550A42Style EStyle E€42.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0150.450A42 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tähtikuppi 3/8-16 luonnonkiillotettu
€43.16 / yksikkö