Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5P971 Lattialaippa 1 1/2 tuumaa sinkitty | AE4ZRX

APPROVED VENDOR 5P971 Lattialaippa 1 1/2 tuumaa galvanoitu

Varastossa
Tuote: AE4ZRX Malli: 5P971

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaippa
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4.5 "
Putken koko1.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ70 lattialaippa 3 tuuman Npt temppelirauta | AC3UYV 2WJ7066.375 "3"€84.96
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5P965 Lattialaippa 1/4 tuuman Npt -takorauta | AE4ZRQ 5P96542.375 "1 / 4 "€12.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P966 Lattialaippa 3/8 tuuman Npt temppelirauta | AE4ZRR 5P96643"3 / 8 "€24.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P967 Lattialaippa 1/2 tuumaa Npt tempervalua | AE4ZRT 5P96743"1 / 2 "€12.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P968 Lattialaippa 3/4 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZRU 5P96843.25 "3 / 4 "€14.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P969 Lattialaippa 1 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZRV 5P96943.875 "1"€17.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P970 Lattialaippa 1 1/4 tuumaa sinkitty | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "€27.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P971 Lattialaippa 1 1/2 tuumaa galvanoitu
€41.99 / yksikkö