Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5P822 Street-kyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa galvanoitu | AE4ZLB

APPROVED VENDOR 5P822 Street Elbow 90 astetta 1/2 tuumaa galvanoitu

Varastossa
Tuote: AE4ZLB Malli: 5P822

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBK9 Street kyynärpää 90 asteen sinkitty rauta 1/2 tuumaa | AB2DDZ 1LBK9Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi€8.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBL1 Street kyynärpää 90 asteen sinkitty tempervalmis 3 / 4in | AB2DEA 1LBL1Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "300 psi€13.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPD2 Street kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa glavanisoitu | AB2LJV 1 MPD2Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "-€19.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPD4 Street kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman glavanisoitu | AB2LJX 1 MPD4Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPD5 Street Kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman glavanisoitu | AB2LJY 1 MPD5Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPD6 Street kyynärpää 90 asteen 1 tuuman glavanisoitu | AB2LJZ 1 MPD6Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1"--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ14 Street kyynärpää 90 asteen 3 tuuman Npt rauta | AC3UWX 2WJ14Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3"150 psi€76.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P822 Street Elbow 90 astetta 1/2 tuumaa galvanoitu
€4.27 / yksikkö