HYVÄKSYTTY VENDOR 5NWH8 pyöreä jakkara selkänojalla musta 24 - 28 | AE4XXG

APPROVED VENDOR 5NWH8 pyöreä jakkara selkänojalla, musta 24-28

Varastossa
Tuote: AE4XXG Malli: 5NWH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä jakkara selkänojalla
koollaKokoonpanematon
VäriMusta
Istuimen mitat14-1 / 2 WX 15 "D
Istuinkorkeus24 - 28 "
Istuimen materiaaliPehmustettu
Istuimen leveys14 "
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9775
Laivan korkeus (cm)52.83
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9401308030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuinkorkeusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5NWH4 pyöreä jakkara selkänojalla musta 24-33 | AE4XXC 5NWH424 - 33 "€169.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NWH8 pyöreä jakkara selkänojalla, musta 24-28
€204.09 / yksikkö