HYVÄKSYTTY VENDOR 5NWH4 pyöreä jakkara selkänojalla musta 24-33 | AE4XXC

APPROVED VENDOR 5NWH4 pyöreä jakkara selkänojalla, musta 24-33

Varastossa
Tuote: AE4XXC Malli: 5NWH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä jakkara selkänojalla
koollaKokoonpanematon
selkänojaKyllä
VäriMusta
Istuimen mitat14 "Dia.
Istuinkorkeus24 - 33 "
Istuimen materiaaliPehmustettu
Istuimen leveys14 "
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.262
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi9401710031
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuinkorkeusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5NWH8 pyöreä jakkara selkänojalla musta 24 - 28 | AE4XXG 5NWH824 - 28 "€204.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NWH4 pyöreä jakkara selkänojalla, musta 24-33
€169.01 / yksikkö