Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 5MZC0 Mesh Disk No 200 | AE4VLL

APPROVED VENDOR 5MZC0 Mesh Disk No 200

Varastossa
Tuote: AE4VLL Malli: 5MZC0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkolevy nro 200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5MZA4 -verkkolevy nro 200 | AE4VLE 5MZA4Mesh Disk, nro 200€29.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MZC0 Mesh Disk No 200
€37.05 / yksikkö