Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5MMP3 Shoulder Screw Hex 10-32 X 3/16 Inch, 5PK | AE4RPW

APPROVED VENDOR 5MMP3 olkaruuvi kuusio 10-32 x 3/16 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE4RPW Malli: 5MMP3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus3 / 16 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus90,000 PSI
Rockwellin kovuusB65
Olkapään halkaisija.1 / 4 "
Olkapään pituus3 / 16 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-70 astetta 250 asteeseen. F
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko10-32
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMP3 olkaruuvi kuusio 10-32 x 3/16 tuumaa, 5PK
€20.62 /pakkaus