Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLZ7 Potentiaalirele 35a Nouto 162 - 175 | AE4RJA

APPROVED VENDOR 5MLZ7 potentiaalirele 35a poiminta 162 - 175

Varastossa
Tuote: AE4RJA Malli: 5MLZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Yhteystietojen luokitus35 ampeeria
Syvyys1.75
Korkeus2
HP6
Hz60
Vaihe1
Vasteaika25 ms
Lämpötila Luokitus-40 - 167 F
TyyppiMahdollinen
Leveys2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • % Voltin epätasapaino (+/- 10%)
    • Keskeytys (90-40)
    • Pidä (332)
    • EI lähtöä (ampeeria) (50)
    • Nouto (162-175)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MLY8 Potentiaalirele 35a Nouto 139 - 153 | AE4RHQ 5MLY8€25.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLY9 Potentiaalirele 35a Nouto 166 - 180 | AE4RHR 5MLY9€21.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MLZ0 Potentiaalirele 35a, poimi 185 - 200 | AE4RHT 5MLZ0€26.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLZ2: n potentiaalirele 35a, nouto 212 - 235 | AE4RHV 5MLZ2€22.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLZ3: n potentiaalirele 35a, poimi 260 - 275 | AE4RHW 5MLZ3€21.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLZ4: n potentiaalirele 35a, poimi 260 - 275 | AE4RHX 5MLZ4€24.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLZ5 Potentiaalirele 35a Nouto 295 - 315 | AE4RHY 5MLZ5€24.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MLZ7 potentiaalirele 35a poiminta 162 - 175
€21.88 / yksikkö