Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLZ4: n potentiaalirele 35a, poimi 260 - 275 | AE4RHX

APPROVED VENDOR 5MLZ4 potentiaalirele 35a poiminta 260 - 275

Varastossa
Tuote: AE4RHX Malli: 5MLZ4
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
€24.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Yhteystietojen luokitus35 ampeeria
Syvyys1.75
Korkeus2
HP6
Hz60
Vaihe1
Vasteaika25 ms
Lämpötila Luokitus-40 - 164 F
TyyppiMahdollinen
Leveys2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • % Voltin epätasapaino (+/- 10%)
    • Keskeytys (135-60)
    • Pidä (500)
    • EI lähtöä (ampeeria) (50)
    • Nouto (260-275)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MLY8 Potentiaalirele 35a Nouto 139 - 153 | AE4RHQ 5MLY8€25.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLY9 Potentiaalirele 35a Nouto 166 - 180 | AE4RHR 5MLY9€21.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MLZ0 Potentiaalirele 35a, poimi 185 - 200 | AE4RHT 5MLZ0€26.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLZ2: n potentiaalirele 35a, nouto 212 - 235 | AE4RHV 5MLZ2€22.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLZ3: n potentiaalirele 35a, poimi 260 - 275 | AE4RHW 5MLZ3€21.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MLZ5 Potentiaalirele 35a Nouto 295 - 315 | AE4RHY 5MLZ5€24.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MLZ6 Potentiaalinen rele 35a, poimi 332 - 356 | AE4RHZ 5MLZ6€54.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MLZ4 potentiaalirele 35a poiminta 260 - 275
€24.35 / yksikkö