Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5MA39 Sidontaruuvi 1/2 tuuman pituus | AE4PAQ

APPROVED VENDOR 5MA39 sidontaruuvi, pituus 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4PAQ Malli: 5MA39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova tynnyripultti
Aseman kokoT20
Drive Type6-osainen tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus7 / 64 "
Pään tyylisitoa
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko10-24
TyyppiPeukaloinnilta suojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA39 sidontaruuvi, pituus 1/2 tuumaa
€2.02 / yksikkö