Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5LY91 Barrel Bolt Steel, 50PK | AE4NGR

APPROVED VENDOR 5LY91 tynnyripultti teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4NGR Malli: 5LY91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.7 / 16 "
Tynnyripään korkeus1 / 8 "
Tynnyrin pituus2"
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
Drive TypeYhdistelmä
Suorittaa loppuunsinkki
Pään tyylisitoa
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB70
Vetolujuus60000 psi
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY91 tynnyripultti teräs, 50PK
€70.22 /pakkaus