HYVÄKSYTTY Myyjä 5LVR2 Saumaton 1/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 6125 Psi | AE4MXL

APPROVED VENDOR 5LVR2 putki saumaton 1/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 6125 psi

Tuote: AE4MXL Malli: 5LVR2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€35.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.152 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine6125 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Dia. Toleranssi+/-. 005 "
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.049 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)183.39
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7304413045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 70520 Saumaton letku 1/4 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HDA 3ACH4 705200.18 "316 Ruostumaton teräs4375 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.035 "€28.36
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 70521 Saumaton letku 1/2 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HDD 3ACH7 705210.43 "316 Ruostumaton teräs2339 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€41.37
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACH8 Saumaton 1/2 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs AC8HDE 3ACH80.334 "316 Ruostumaton teräs5547 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.083 "€211.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACH9 Saumaton 1/2 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs AC8HDF 3ACH90.31 "316 Ruostumaton teräs6349 psi @ 72 astetta F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.095 "€158.51
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ6 Saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HDM 3ACJ60.930 "316 Ruostumaton teräs1175 psi @ 72 astetta F1"+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€162.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ8 Saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HDN 3ACJ80.87 "316 Ruostumaton teräs2183 psi @ 72 astetta F1"+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.065 "€217.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ9 Saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä AC8HDP 3ACJ90.834 "316 Ruostumaton teräs2787 psi @ 72 astetta F1"+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.083 "€247.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVR2 putki saumaton 1/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 6125 psi
€35.23 / yksikkö