Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5KZN1 Corner Guard Almond 2 x 48in liima | AE4JJZ

APPROVED VENDOR 5KZN1 Corner Guard Almond 2 x 48in liima

Varastossa
Tuote: AE4JJZ Malli: 5KZN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriManteli
Corners1
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus48 "
MateriaaliPVC-muovi
Asennustarttuva
Sivumäärä2
Paksuus0.085 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliAsennusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19F831 Cg Valkoinen 1.5 x 48 tuuman liimakiinnitysnauha | AA8NPT 19F831ValkoinenVilja48 "PVC-muovitarttuva0.085 "1.5 "€19.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19F832 Cg Beige 1.5 x 48 tuuman kiinnitysnauha | AA8NPU 19F832BeigeVilja48 "PVC-muovitarttuva0.085 "1.5 "€19.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 19F837 Cg Valkoinen 1.5 x 96 tuuman liimakiinnitysnauha | AA8NPZ 19F837ValkoinenVilja96 "PVC-muovitarttuva0.085 "1.5 "€97.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 19F838 Cg Beige 1.5 x 96 tuuman liimakiinnitysnauha | AA8NQA 19F838BeigeTasoita96 "PVC-muovitarttuva0.085 "1.5 "€97.43
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 19F839 Cg Valkoinen 1.5 x 96 tuuman kiinnityslaitteisto | AA8NQB 19F839ValkoinenVilja96 "PVC-muovi16 seinäreikää0.085 "1.5 "€37.73
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 19F841 Cg Valkoinen 2 x 96 tuuman liimakiinnitysnauha | AA8NQD 19F841ValkoinenTasoita96 "PVC-muovitarttuva0.085 "2"€70.05
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19F842 Cg manteli 2 x 96 tuuman liimakiinnitysnauha | AA8NQE 19F842ManteliTasoita96 "PVC-muovitarttuva0.085 "2"€70.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5KZN1 Corner Guard Almond 2 x 48in liima
€39.03 / yksikkö