HYVÄKSYTTY Myyjä 5JEV0 Suojakisko 2 Uurrettu pultti L 69in | AE4CKG

APPROVED VENDOR 5JEV0 Suojakaiteen 2 uritettu pultti L 69 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4CKG Malli: 5JEV0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
VäriTurvallisuus keltainen
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat2 1/2 x 10 1/2 x 15/64 "
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino42 lb
Nimellinen pituus6 ft.
Kylkiluiden määrä2
Kokonaiskorkeus10.5 "
Kokonaispituus69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliAsennustyyliNettopainoKylkiluiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL91 Suojakaide 48 tuuman pituus x 12-1 / 4 tuumaa H hopea | AB6LJY 21XL91HopeaGalvanisoitu teräsPultti päällä31.8 lb212.25 "48 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN01 Suojakisko 4 tuumaa x 48 tuumaa keltainen teräs | AB6TBX 22DN01Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä22.3 lb-4"43.5 "€79.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN02 Suojakisko 4 tuumaa x 72 tuumaa keltainen teräs | AB6TBY 22DN02Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä28.5 lb-4"67.5 "€110.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN03 Suojakisko 4 tuumaa x 96 tuumaa keltainen teräs | AB6TBZ 22DN03Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä47.2 lb-4"91.5 "€146.87
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 22DN04 Suojakaide 4 tuumaa x 120 tuumaa keltainen teräs | AB6TCA 22DN04Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä48.5 lb-4"115.5 "€205.83
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WZ74 -suojakisko L42, nosta | AE2EPW 4WZ74Turvallisuus keltainenTeräsNosta ulos-314.5 "42 "€191.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WZ75 L66-suojakaide, nosta | AE2EPX 4WZ75Turvallisuus keltainenTeräsNosta ulos-314.5 "66 "€241.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEV0 Suojakaiteen 2 uritettu pultti L 69 tuumaa
€169.94 / yksikkö