Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JCL1 Sementin pesuseula 3 tuumaa No 200 | AE4MUTTA

APPROVED VENDOR 5JCL1 sementtipesuseula, 3 tuumaa nro 200

Varastossa
Tuote: AE4BUT Malli: 5JCL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSementin märkäpesuseula
KehysmateriaaliNikkelipinnoitettu messinki
VerkkokokoNo 200
SilmäkokoalueLoppu
AvauskokoNo 200
Dia ulkopuolella.3"
Kokonaissyvyys3.5 "
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JCL1 sementtipesuseula, 3 tuumaa nro 200
€275.07 / yksikkö