Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRT8 Hylly Split Sleeve Puoli 1 tuumaa Leveys - Pakkaus 8 | AE3XVN

APPROVED VENDOR 5GRT8 hylly jaettu holkki, puoli 1 tuuman leveys - 8 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3XVN Malli: 5GRT8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly jaettu hiha
VäriMusta
Syvyys1"
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.25 "
MateriaaliMuovi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRT8 hylly jaettu holkki, puoli 1 tuuman leveys - 8 kpl pakkaus
€3.91 / yksikkö