Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRP9 Hylly S Koukku 1-5/16 tuuman kromi - 8 kpl pakkaus | AE3XVB

APPROVED VENDOR 5GRP9 Hylly S -koukku 1-5/16 tuuman kromi - 8 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3XVB Malli: 5GRP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly S Koukku
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus1.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRP8 Hylly S Koukku 1-5 / 16 tuuman sinkki - 8 kpl pakkaus | AE3XVA 5GRP8Sinkitty€24.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRP9 Hylly S -koukku 1-5/16 tuuman kromi - 8 kpl pakkaus
€25.15 / yksikkö