HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDR9 vaahtomuovilevy 200100 polyhiili 3/4 x 36 x 36 | AE3VJC

APPROVED VENDOR 5GDR9 vaahtomuovilevy 200100 polyhiili 3/4 x 36 x 36

Varastossa
Tuote: AE3VJC Malli: 5GDR9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriPuuhiili
Tiheys2 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.090 1.15 - XNUMX XNUMX PSI
Pituus36 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali200100 Polyuretaani
Venytysraja0.85
Temp. alue-20 - 180 F
Vetolujuus27 PSI
Paksuus3 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiAvaa solu
Leveys36 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCG4 -vaahtolevy 200100 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "€7.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCP6 -vaahtolevy 200100 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5GCP612 "3 / 4 "12 "€11.35
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCP7 -vaahtolevy 200100 polypropeenihiili 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "€14.45
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5GCP8 Vaahtomuovilevy 200100 Polypropeenihiili 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH 5GCP812 "1.5 "12 "€22.60
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5GCP9 Vaahtomuovilevy 200100 Polypropeenihiili 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "€29.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCR0-vaahtolevy 200100 Polypropeenihiili 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "€43.54
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCR1 -vaahtolevy 200100 polypropeenihiili 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "€57.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDR9 vaahtomuovilevy 200100 polyhiili 3/4 x 36 x 36
€98.39 / yksikkö