Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 49428 Joustoletku Y-liitin 1/4 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AF2UWQ 6Y681

LOC-LINE 49428 Joustoletku Y-liitin 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2UWQ Malli: 49428Ristiviite: 6Y681

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava letku Y-liitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.MateriaaliPkg. MääräHinta
LOC-LINE 56808 Joustoletku Y sopiva haponkestävä - 2 kpl pakkaus | AA9MJZ 1DXY4 568081 / 2 "Polyesteri2€13.44
LOC-LINE 61511 Joustoletku Y-liitin 3/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2UYC 6Y719 615113 / 4 "Asetaalikopolymeeri2€25.20
LOC-LINE 45408 Y sopiva haponkestävä 1/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2UYR 6Y732 454081 / 4 "Polyesteri2€21.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 49428 Joustoletku Y-liitin 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€90.30 /pakkaus