HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDH0 Vaahtolevy Crosslink Polypropeeni 1/2 x 48 x 48 Valkoinen | AE3VFH

APPROVED VENDOR 5GDH0 vaahtolevy Crosslink polypropeeni 1/2 x 48 x 48 valkoinen

Varastossa
Tuote: AE3VFH Malli: 5GDH0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitarttuva
VäriValkoinen
Tiheys2 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunKarkea solu
Kiinteys @ 25% taipuma9 PSI
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaalipolyeteeni
Venytysraja0.5
Temp. alue-20 - 150 F
Vetolujuus32 PSI
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.063 "
Tyyppisilloitetut
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.296
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF6 -vaahtolevy ristisidottu polypropeeni 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6tavallinenPuuhiili12 "1 / 2 "12 "€13.57
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF7 -vaahtolevy ristisidottu polypropeeni 1/2 x 12 x 12 valkoinen | AE3UVM 5GCF7tavallinenValkoinen12 "1 / 2 "12 "€13.56
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF8 -vaahtolevy ristisidottu polypropeeni 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8tarttuvaPuuhiili12 "1 / 2 "12 "€10.30
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF9 -vaahtolevy ristisidottu polypropeeni 1/2 x 12 x 12 valkoinen | AE3UVP 5GCF9tarttuvaValkoinen12 "1 / 2 "12 "€15.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ7 Vaahtolevy Silloitettu polypropeeni 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN 5GCJ7tavallinenPuuhiili12 "1-11 / 16 "12 "€27.98
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ8 Vaahtolevy Silloitettu polypropeeni 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5GCJ8tavallinenValkoinen12 "1-11 / 16 "12 "€42.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ9 Vaahtolevy, silloitettu polypropeeni 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ 5GCJ9tavallinenPuuhiili12 "1"12 "€25.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDH0 vaahtolevy Crosslink polypropeeni 1/2 x 48 x 48 valkoinen
€182.44 / yksikkö