HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCU7-vaahtoliuska 3010 Polypropeeni 2 1/4 x 2 1/4 x 42 Tuumaa | AE3UZM

APPROVED VENDOR 5GCU7 vaahtonauha 3010 polypropeeni 2 1/4 x 2 1/4 x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3UZM Malli: 5GCU7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokaistale
Taustatyyppitavallinen
VäriPuuhiili
Tiheys0.95 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.28 PSI
Pituus42 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali3010 Polyuretaani
Venytysraja1.25
Temp. alue-20 - 180 F
Vetolujuus10 PSI
Paksuus2.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiAvaa solu
Leveys2.25 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3921905050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU7 vaahtonauha 3010 polypropeeni 2 1/4 x 2 1/4 x 42 tuumaa
€5.07 / yksikkö